Rittal - Coffret à bouton poussoir - HD - H122 L122 P90 - Inox - IP66 - 1 Découpe 22,5MM - 1681600

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret à bouton poussoir - HD - H122 L122 P90 - Inox - IP66 - 1 Découpe 22,5MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau - acier inoxydable

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • section de conducteur max. - 0 mm²

  • longueur - 122 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177958661

Réf. Sonepar

00334795866

Réf. Fournisseur

1681600

Marque

Rittal

mode de pose:

saillie

matériau:

acier inoxydable

nombre de bornes de raccordement:

0

section de conducteur max.:

0 mm²

longueur:

122 mm

largeur:

122 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

90 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

0

type d'entrée:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

Degré de protection (NEMA):

13

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

numéro RAL:

0

tension nominale:

0 V

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

Coffret Hygienic Design pour bouton poussoir - HD - H122 L122 P90 - en acier inoxydable 304 - IP66 - 1 découpe 22,5MM

Les Atouts de l'article:

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Joint silicone en continu sur tout le pourtour entre le coffret et le couvercle. Verrouillage rapide à six pans conforme aux exigences hygiéniques

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal