🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Rittal - Coffret à bouton poussoir - HD- H242 L182 P90 - Inox - IP66 - 6 découpes 22,5MM - 1686600

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret à bouton poussoir - HD- H242 L182 P90 - Inox - IP66 - 6 découpes 22,5MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau - acier inoxydable

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • section de conducteur max. - 0 mm²

  • longueur - 242 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177965942

Réf. Sonepar

00334796594

Réf. Fournisseur

1686600

Marque

Rittal

mode de pose:

saillie

matériau:

acier inoxydable

nombre de bornes de raccordement:

0

section de conducteur max.:

0 mm²

longueur:

242 mm

largeur:

182 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

90 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

0

type d'entrée:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

Degré de protection (NEMA):

13

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

0 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

numéro RAL:

0

tension nominale:

0 V

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

Coffret Hygienic Design pour bouton poussoir - HD - H242 L182 P90 - en acier inoxydable 304 - IP66 - 6 découpes 22,5MM

Les Atouts de l'article:

Joint silicone en continu sur tout le pourtour entre le coffret et le couvercle

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal