Non retournable

Rittal - Coffret avec pupitre tiroir L600H900P600 - 6900730

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret avec pupitre tiroir L600H900P600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 900 mm

  • profondeur - 600 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177968530

Réf. Sonepar

00334000078

Réf. Fournisseur

6900730

Marque

Rittal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

600 mm

hauteur:

900 mm

profondeur:

600 mm

matériau:

acier

couleur du corps:

gris

indice de protection (IP):

IP55

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL du corpus:

7035

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coffret avec pupitre tiroirL600l600H900

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal