Rittal - Coffret de commande -AX - acier - L600 H600 P210 - maintenance par arrière-IP55 - 6320650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 210 mm
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177923225
Réf. Sonepar
00334792322
Réf. Fournisseur
6320650
Marque
Rittal
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
210 mm
indice de protection (IP):
autre
couleur:
autre
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
Degré de protection (NEMA):
12
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Le coffret de commande sur base AX avec poignées, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60/120/180, accès de maintenance par l'avant, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP55.
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


