Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Rittal - Coffret électrique - AX- acier - 1P - H300 L300 P210 - IP66 - plaque de montage - 1033000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret électrique - AX- acier - 1P - H300 L300 P210 - IP66 - plaque de montage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4028177813458

Réf. Sonepar

00334781345

Réf. Fournisseur

1033000

Marque

Rittal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

300 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

210 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Oui

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

0 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

0 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

0 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

0 N

avec porte:

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H300 L300 P210 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 1 serrure à came

Les Atouts de l'article:

Coffret électrique AX en acier•Porte : tôle d’acier•Joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour •Plaque de montage : tôle d'acier livrée avec le coffret •Plaque passe-câble livrée avec le coffret•Serrure double panneton •Indice de protection IK10•RAL 7035 (gris lumineux)

Les Atouts de la gamme:

Coffret électrique AX en acier• Pochette à plans numérique Rittal ePOCKET• Montage sans outil de la porte et de la serrure• inversion du sens d’ouverture de la porte très simple• Bandeaux perforés de porte pour y venir fixer les accessoires sans devoir percer• Rails pour aménagement intérieur se fixant sans perçage dans des encoches estampées du coffret• Le code QR sur le coffret, la porte et la plaque de montage

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal