Rittal - Coffret électrique Ex - AX -H800 L600 P300 - polyester - porte avec 3 serrures - 9208100

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret électrique Ex - AX -H800 L600 P300 - polyester - porte avec 3 serrures

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 800 mm

  • profondeur - 300 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177952126

Réf. Sonepar

00334795212

Réf. Fournisseur

9208100

Marque

Rittal

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP66

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coffret électrique Ex - AX -H800 L600 P300 - polyester - porte avec 3 serrures - Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal