Rittal - Coffret électrique - KX - acier - 1P - H300 L150 P80 - IP66 - plaque de montage - 1545000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret électrique - KX - acier - 1P - H300 L150 P80 - IP66 - plaque de montage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau - acier

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • longueur - 300 mm

  • largeur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177816473

Réf. Sonepar

00334781647

Réf. Fournisseur

1545000

Marque

Rittal

mode de pose:

saillie

matériau:

acier

nombre de bornes de raccordement:

0

longueur:

300 mm

largeur:

150 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

80 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.25 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

0

type d'entrée:

raccord à écrou

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

autre

Degré de protection (NEMA):

4

avec couverture:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

0 V

maintien de fonction:

sans

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Coffret électrique - KX - Acier - 1 Porte - Angle d'ouverture 180° - L150 H300 P80 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - Serrure à panneton double de 3 mm

Les Atouts de l'article:

Les nouveaux coffrets électriques AX/KX vous projettent dans le futur en vous offrant :  30% d’espace supplémentaire pour les câbles  30% de temps de montage en moins  30 nouvelles fonctions  1 configurateur (RiCS) en ligne pour définir, accessoiriser et personnaliser votre coffret En résumé, plus de simplicité, plus de sécurité, plus de rapidité, plus de flexibilité par l’inventeur du coffret électrique de série !