Rittal - Coffret électrique - KX - acier - 1P - H300 L300 P120 - IP66 -plaque de montage - 1555000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret électrique - KX - acier - 1P - H300 L300 P120 - IP66 -plaque de montage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177816572

Réf. Sonepar

00334781657

Réf. Fournisseur

1555000

Marque

Rittal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

300 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

120 mm

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Coffret électrique - KX - acier - 1 Porte - Angle d'ouverture 180° - H300 L300 P120 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - Serrure à panneton double de 3 mm