🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Rittal - Coffret fibre optique L180H254P90 - 7451000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret fibre optique L180H254P90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - sans

  • modèle - autre

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177130562

Réf. Sonepar

00334713056

Réf. Fournisseur

7451000

Marque

Rittal

niveau de montage:

sans

modèle:

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

180 mm

hauteur:

254 mm

type d'aération:

sans

profondeur:

90 mm

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

0 kg

avec tôle de toit:

Non

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Non

avec parois latérales:

Non

démontable:

Non

matériau:

plastique

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP66

Coffret fibre optique

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal