🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Rittal - Coffret mural AX en 3 parties 9U - H478 L600 P473 - 2260940

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret mural AX en 3 parties 9U - H478 L600 P473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - avant et arrière

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 9

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177983137

Réf. Sonepar

00334798313

Réf. Fournisseur

2260940

Marque

Rittal

niveau de montage:

avant et arrière

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

9

largeur:

600 mm

hauteur:

478 mm

type d'aération:

sans

profondeur:

473 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

0 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Coffret mural AX en 3 parties 9U - H478 L600 P473 - partie murale : une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas, avec poignée Confort

Les Atouts de l'article:

Le concept des coffrets muraux AX en trois parties réduit la complexité et améliore la flexibilité

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal