Rittal - Coffret poinçon.hydraul.man. M16-M40 gamme automation systems - 4055080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tailles de trou - 16.2...40.5 mm
nombre de perforateurs de tôle - 0
matériau à traiter - acier
nombre de boulons de traction - 2
avec outil - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177807952
Réf. Sonepar
00334781021
Réf. Fournisseur
4055080
Marque
Rittal
tailles de trou:
16.2...40.5 mm
nombre de perforateurs de tôle:
0
matériau à traiter:
acier
nombre de boulons de traction:
2
avec outil:
Oui
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non
avec coffret/étui:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


