Non retournable

Rittal - Coffret rackable 4U - 5501900

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret rackable 4U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau - acier

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • section de conducteur max. - 0 mm²

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177806337

Réf. Sonepar

00334780648

Réf. Fournisseur

5501900

Marque

Rittal

mode de pose:

saillie

matériau:

acier

nombre de bornes de raccordement:

0

section de conducteur max.:

0 mm²

longueur:

0 mm

largeur:

427 mm

indice de protection (IP):

autre

profondeur:

400 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

0 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

0

type d'entrée:

raccord à écrou

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

couleur:

noir

avec couverture:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-40...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

numéro RAL:

0

tension nominale:

0 V

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

Coffret rackable 4U

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal