Rittal - Coulisseau Maxi-PLS - 9650980

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coulisseau Maxi-PLS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

  • hauteur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177239722

Réf. Sonepar

00334723972

Réf. Fournisseur

9650980

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

distance de rail:

60 mm

hauteur de rail:

0 mm

épaisseur de rail:

0 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

matériau:

autre

pays de fabrication:

SUISSE

Coulisseaux Maxi-PLS

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal