Non retournable

Rittal - Coupe-circuit fus.1250A-T3-185mm-trip690V-boulon M12-en polyamide-1P. - 9677340

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coupe-circuit fus.1250A-T3-185mm-trip690V-boulon M12-en polyamide-1P.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sectionneur à fusibles

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH00

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

  • courant permanent nominal (Iu) - 1250 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177705579

Réf. Sonepar

00334770557

Réf. Fournisseur

9677340

Marque

Rittal

modèle:

sectionneur à fusibles

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH00

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

courant permanent nominal (Iu):

1250 A

double coupure:

Non

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coupe-circuit fus.1250A-T3-185mm-trip690V-boulon M12-en polyamide-1P.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal