🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Rittal - Déflecteur d'air en ABS pour climatiseur latéral Blue e+ 3189XXX et 3188XXX - 3213350

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Déflecteur d'air en ABS pour climatiseur latéral Blue e+ 3189XXX et 3188XXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit d'air max. - 0 m³/h

  • nombre de niveaux de soufflerie - 0

  • capacité de déshumidification - 0 l/h

  • tension de raccordement (système) - 0 V

  • valeur de raccordement - 0 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177976283

Réf. Sonepar

00334797628

Réf. Fournisseur

3213350

Marque

Rittal

débit d'air max.:

0 m³/h

nombre de niveaux de soufflerie:

0

capacité de déshumidification:

0 l/h

tension de raccordement (système):

0 V

valeur de raccordement:

0 W

hauteur de l'unité intérieure:

0 mm

largeur de l'unité intérieure:

0 mm

profondeur de l'unité intérieure:

0 mm

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

0 kWh

diamètre du tuyau d'évacuation d'air:

0 mm

charge en fluide réfrigérant:

0 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

0

Orientation de l'air froid vers les points chauds pour prévenir la formation de nids de chaleur. Particulièrement approprié pour une densité élevée des composants électriques dans l'armoire électrique.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal