Rittal - Déflecteurs d'air standard - VX IT - L600 H2450mm - Montant 19'' - 5302008

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Déflecteurs d'air standard - VX IT - L600 H2450mm - Montant 19''

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

  • matériau - acier

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955233

Réf. Sonepar

00334795523

Réf. Fournisseur

5302008

Marque

Rittal

largeur:

600 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

matériau:

acier

mode de pose:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

0

finition de la surface:

laqué / peint

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Déflecteurs d'air standard - VX IT - L600 H2450mm - Montant 19''

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal