Rittal - DET-AC Slave III - 7338321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de codes uniques - 0
alimentation de secours intégrée - Non
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
nombre de groupes de signalisation - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177699335
Réf. Sonepar
00334769933
Réf. Fournisseur
7338321
Marque
Rittal
nombre de codes uniques:
0
alimentation de secours intégrée:
Non
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
nombre de groupes de signalisation:
1
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Oui
hauteur:
44 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
660 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
1
avec alimentation électrique:
Oui
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
24 V
consommation d'électricité:
0 mA
autonomie:
0 h
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


