🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Rittal - Disjoncteur mono - SK - Blue e+ 317880x 317980X 3184800 3185XXX 3186XXX 3187XXX - 3235600

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Disjoncteur mono - SK - Blue e+ 317880x 317980X 3184800 3185XXX 3186XXX 3187XXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 0

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

  • courant permanent nominal (Iu) - 0 A

  • puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V - 0 kW

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA - 0 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177971066

Réf. Sonepar

00334797106

Réf. Fournisseur

3235600

Marque

Rittal

nombre de pôles:

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

courant permanent nominal (Iu):

0 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0 kW

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

0 kA

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

puissance dissipée:

0 W

Disjoncteur monophasé pour climatiseur Blue e+ - SK - Pour s'adapter aux modèles 3178.80x 3179.80x 3184.800 3185.xxx 3186.xxx 3187.xxx

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal