Rittal - Ecran TFT 15" tactile - 6450070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation DC - 12...12 V
avec écran couleur - Oui
nombre de couleurs de l'écran - 16.2
taille de l'écran - 0 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177510333
Réf. Sonepar
00334751033
Réf. Fournisseur
6450070
Marque
Rittal
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
12...12 V
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
16.2
taille de l'écran:
0 pouces
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
type de tension d’alimentation:
DC
avec signal vidéo interface matérielle, analogique:
Oui
avec signal vidéo interface matérielle, numérique:
Oui
avec interface matérielle USB:
Oui
avec interface matérielle PS2:
Oui
type d'écran:
TFT
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
3
nombre de pixels, horizontal:
1024
nombre de pixels, vertical:
768
avec affichage à l'écran:
Oui
clavier intégré:
Non
nombre de touches de fonction:
0
avec écran tactile:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
classe de protection (IP), face avant:
IP65
température de fonctionnement:
0...50 °C
fréquence de ligne:
75...75 kHz
fréquence de balayage:
60...75 kHz
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
430 mm
hauteur de l'avant:
343 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


