Rittal - Ecrou à emmanchement - 4163000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ecrou à emmanchement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 8

  • adapté à l'épaisseur du matériau - 0 mm

  • avec vis - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177092969

Réf. Sonepar

00334709296

Réf. Fournisseur

4163000

Marque

Rittal

matériau:

autre

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

8

adapté à l'épaisseur du matériau:

0 mm

avec vis:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec raccordement de mise à la terre:

Non

avec rondelle:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Ecrou à emmanchement

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal