Non retournable

Rittal - Ecrou coulissant Maxi-PLS M6 - 9650900

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ecrou coulissant Maxi-PLS M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177239685

Réf. Sonepar

00334723968

Réf. Fournisseur

9650900

Marque

Rittal

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Non

épaisseur de la couche de protection:

0 µm

avec rondelle:

Non

avec plaque de serrage:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

avec bout fileté:

Non

cliquable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ecrous coulissants Maxi-PLS M6

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal