Non retournable

Rittal - Ecrou M12 - Distribution de courant - Ri4Power - 3591060

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ecrou M12 - Distribution de courant - Ri4Power

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 0

  • longueur de tige - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177307278

Réf. Sonepar

00334730727

Réf. Fournisseur

3591060

Marque

Rittal

matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

0

longueur de tige:

0 mm

nombre de filets par pouce:

0

dimension du profil:

0 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ecrou M12 - Gamme Distribution de courant - Installation électrique basse tension - Installation électrique basse tension - Ri4Power

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal