Rittal - Embout 0,5 mm² longueur 8mm gamme automation systems - 4050730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - autre
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177804982
Réf. Sonepar
00334780519
Réf. Fournisseur
4050730
Marque
Rittal
section nominale:
0.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
autre
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
20
longueur totale:
0 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


