Non retournable

Rittal - Embout 2,5 mm² longueur 8mm gamme automation systems - 4050734

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Embout 2,5 mm² longueur 8mm gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - autre

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177805026

Réf. Sonepar

00334780523

Réf. Fournisseur

4050734

Marque

Rittal

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

autre

couleur:

marron

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

longueur totale:

0 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embout 2,5 mm² longueur 8mm gamme automation systems - Accessoire et consommable

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal