Rittal - Embout 6mm²-L12mm-outil à main-100P. gamme automation systems - 4050736

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - autre
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AS
EAN
4028177805040
Réf. Sonepar
00334780525
Réf. Fournisseur
4050736
Marque
Rittal
section nominale:
6 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
autre
couleur:
jaune
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
10
longueur totale:
12 mm


