Rittal - Emporte-pièces circulaire M16 gamme automation systems - 4055216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
diamètre de trou - autre
largeur de trou - 0 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177808201
Réf. Sonepar
00334781046
Réf. Fournisseur
4055216
Marque
Rittal
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
autre
largeur de trou:
0 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou:
16.2 mm
hauteur de trou:
2 mm
type d'actionnement hydraulique:
Non
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


