Rittal - Emporte-pièces inters.circulaire PG42 gamme automation systems - 4055554

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Emporte-pièces inters.circulaire PG42 gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG42

  • largeur de trou - 0 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice et poinçon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177808799

Réf. Sonepar

00334781105

Réf. Fournisseur

4055554

Marque

Rittal

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG42

largeur de trou:

0 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

54 mm

hauteur de trou:

3 mm

type d'actionnement hydraulique:

Non

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Emporte-pièces inters.circulaire PG42 gamme automation systems - Manutention et outillage

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal