🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Rittal - Fenêtre L500 H370 P77- recouvrement des organes de commande et de signalisation - 2736510

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Fenêtre L500 H370 P77- recouvrement des organes de commande et de signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau vitre - verre

  • à charnière - Oui

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 370 mm

  • profondeur - 77 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177476417

Réf. Sonepar

00334747641

Réf. Fournisseur

2736510

Marque

Rittal

matériau vitre:

verre

à charnière:

Oui

largeur:

500 mm

hauteur:

370 mm

profondeur:

77 mm

indice de protection (IP):

IP54

Fenêtre IP54 RAL 7035 L77 l500 H370 - FT - Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides ainsi que contre l'accès non autorisé.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal