Rittal - Fenêtre L500 H470 P77- recouvrement des organes de commande et de signalisation - 2736520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - verre
à charnière - Oui
largeur - 500 mm
hauteur - 470 mm
profondeur - 77 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FT
EAN
4028177476424
Réf. Sonepar
00334747642
Réf. Fournisseur
2736520
Marque
Rittal
matériau vitre:
verre
à charnière:
Oui
largeur:
500 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
77 mm
indice de protection (IP):
IP54


