Rittal - Filtre de sortie Blue e + - H149 L149 P34 - Filtre de sortie plissé- RAL 7035 - 3238300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 148.5 mm
hauteur - 148.5 mm
profondeur - 34.2 mm
avec natte filtrante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177997653
Réf. Sonepar
00334799765
Réf. Fournisseur
3238300
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
148.5 mm
hauteur:
148.5 mm
profondeur:
34.2 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


