Rittal - Fixation de câbles autoagrippante - 7111350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 16 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177551626
Réf. Sonepar
00334755162
Réf. Fournisseur
7111350
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
16 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Fixations de câbles autoagrippantes
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


