Rittal - Fixation mur / sol inox - 6663000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 0 mm
charge max. - 0 kg
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177122208
Réf. Sonepar
00334712220
Réf. Fournisseur
6663000
Marque
Rittal
longueur:
0 mm
charge max.:
0 kg
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


