Rittal - Glissière pour Data-Rack avec - 7402000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
longueur - 0 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177187177
Réf. Sonepar
00334718717
Réf. Fournisseur
7402000
Marque
Rittal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
longueur:
0 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
poids:
0 kg
largeur de rainure:
0 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
sans
largeur de trou:
0 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
zone de moment d'inertie Iy:
0 cm4
zone d'inertie Iz:
0 cm4
couple résistant Wy:
0 cm³
pays de fabrication:
FRANCE
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
épaisseur de la couche de protection:
0 µm
couleur:
zinc
numéro RAL:
0
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


