🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Rittal - Goulotte de câblage - VX IT - 38U - pour hauteur 1800mm - 5302051

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Goulotte de câblage - VX IT - 38U - pour hauteur 1800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 315 mm

  • largeur - 110 mm

  • longueur - 1699 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177958579

Réf. Sonepar

00334795857

Réf. Fournisseur

5302051

Marque

Rittal

hauteur:

315 mm

largeur:

110 mm

longueur:

1699 mm

couleur:

noir

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

autre

diamètre:

0 mm

distance entre les fentes:

0 mm

largeur de rainure:

0 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Non

flexible:

Non

section transversale utile:

38 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

9005

Goulotte de câblage - VX IT - 38U - pour hauteur 1800mm

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal