🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Rittal - Kit d'accessoires pour panneaux latéraux C4-H, pour H : 2000 mm - 8400200

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Kit d'accessoires pour panneaux latéraux C4-H, pour H : 2000 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177021778

Réf. Sonepar

00334702177

Réf. Fournisseur

8400200

Marque

Rittal

largeur:

0 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

0 mm

Kit d'accessoires pour armoires électriques juxtaposables VX25 C4-H - Pour étendre la catégorie de protection contre la corrosion aux ferrures extérieures en acier inoxydable, pour les armoires électriques VX juxtaposables C4-H

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal