Rittal - Kit de montage ISV modules équipement - L1100mm H 2000mm - 9666922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
hauteur - 2000 mm
largeur - 1100 mm
distance de rail - 60 mm
hauteur de rail - 1100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177923263
Réf. Sonepar
00334792326
Réf. Fournisseur
9666922
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
hauteur:
2000 mm
largeur:
1100 mm
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
1100 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
Kit de montage ISV modules équipement pour armoires VX


