Rittal - Lampe LED 1200lm-100-240V-détect.mouv - SZ - Éclairage optimal dans l'armoire - 2500300

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Lampe LED 1200lm-100-240V-détect.mouv - SZ - Éclairage optimal dans l'armoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 100...240 V

  • type de tension - AC

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • source lumineuse - autre

  • longueur - 437 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4028177809864

Réf. Sonepar

00334781131

Réf. Fournisseur

2500300

Marque

Rittal

tension assignée (Ue):

100...240 V

type de tension:

AC

puissance de la source lumineuse:

13 W

source lumineuse:

autre

longueur:

437 mm

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

magnétique

avec prise:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Oui

matériau:

aluminium

Avec dispositif on/off:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

pays de fabrication:

ROUMANIE

Lampe LED 1200lm-100-240V-détecteur de mouvements - SZ - Éclairage optimal dans l'armoire électrique

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal