Rittal - Lampe LED 400lm-100-240V-ss prise-US - SZ - Éclairage optimal dans l'armoire - 2500104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 100...240 V
type de tension - AC
puissance de la source lumineuse - 5 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 262 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177920538
Réf. Sonepar
00334500104
Réf. Fournisseur
2500104
Marque
Rittal
tension assignée (Ue):
100...240 V
type de tension:
AC
puissance de la source lumineuse:
5 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
longueur:
262 mm
indice de protection (IP):
IP20
mode de pose:
autre
avec prise:
Oui
finition du raccordement électrique:
autre
avec détecteur crépusculaire:
Oui
matériau:
aluminium
Avec dispositif on/off:
Non
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
pays de fabrication:
ROUMANIE
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


