Non retournable

Rittal - LCP Échangeur thermique air/eau juxtaposable - SK - 9,5kW - 230V - IP55 -RAL7035 - 3378380

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - LCP Échangeur thermique air/eau juxtaposable - SK - 9,5kW - 230V - IP55 -RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de montage en saillie - intégré

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h - 0 W

  • puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h - 0 W

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177958272

Réf. Sonepar

00334795827

Réf. Fournisseur

3378380

Marque

Rittal

type de montage en saillie:

intégré

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h:

0 W

puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h:

0 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

pays de fabrication:

ITALIE

LCP Échangeur thermique air/eau juxtaposable - SK - 9,5kW - 230V - IP55 -RAL7035

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal