Non retournable

Rittal - Machine à couper les câbles C8+ gamme automation systems - 4050455

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Machine à couper les câbles C8+ gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur ajustable - 0.5...2.5 mm²

  • fonction - sectionner

  • type d’entraînement - autre

  • longueur de dénudage - 8 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177930858

Réf. Sonepar

00334050455

Réf. Fournisseur

4050455

Marque

Rittal

section de conducteur ajustable:

0.5...2.5 mm²

fonction:

sectionner

type d’entraînement:

autre

longueur de dénudage:

8 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

largeur:

380 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

360 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Machine à couper les câbles C8+ - gamme automation systems - Centre d'usinage

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal