Rittal - Module à rails porteurs d'appareillages RAL7035 - 9666180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - 2
hauteur - 450 mm
largeur - 250 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 1
type de couverture - avec échancrure
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177676145
Réf. Sonepar
00334767615
Réf. Fournisseur
9666180
Marque
Rittal
nombre de rails DIN:
2
hauteur:
450 mm
largeur:
250 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
1
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
0 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


