Non retournable

Rittal - Module à rails porteurs d'appareillages RAL7035 - 9666190

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module à rails porteurs d'appareillages RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 3

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 250 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 1

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177676152

Réf. Sonepar

00334767616

Réf. Fournisseur

9666190

Marque

Rittal

nombre de rails DIN:

3

hauteur:

600 mm

largeur:

250 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

1

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

0 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Module à rails porteurs d'appareillages RAL7035

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal