Rittal - Module à rails porteurs d'appareillages RAL7035 - 9666210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - 1
hauteur - 300 mm
largeur - 500 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 2
type de couverture - avec échancrure
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177676176
Réf. Sonepar
00334767618
Réf. Fournisseur
9666210
Marque
Rittal
nombre de rails DIN:
1
hauteur:
300 mm
largeur:
500 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
2
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
0 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


