Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Rittal - Module à rails porteurs d'appareillages RAL7035 - 9666220

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module à rails porteurs d'appareillages RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 2

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 500 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 2

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177676190

Réf. Sonepar

00334767620

Réf. Fournisseur

9666220

Marque

Rittal

nombre de rails DIN:

2

hauteur:

450 mm

largeur:

500 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

2

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

0 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Module à rails porteurs d'appareillages RAL7035

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal