Rittal - Module de base RiLineX tripolaire, L = 100 mm - 9360110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
hauteur - 246 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 49 mm
distance de rail - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177997295
Réf. Sonepar
00334799729
Réf. Fournisseur
9360110
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
hauteur:
246 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
49 mm
distance de rail:
60 mm
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre

Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


