Rittal - Module de base RiLineX tripolaire, L = 200 mm - 9360120

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module de base RiLineX tripolaire, L = 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • hauteur - 246 mm

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 49 mm

  • distance de rail - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997288

Réf. Sonepar

00334799728

Réf. Fournisseur

9360120

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

hauteur:

246 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

49 mm

distance de rail:

60 mm

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

Module de base RiLineX, 3 pôles, largeur 200 mm, avec supports de jeux de barres intégré et modifiable pour le tableau modulaire RiLineX
Rittal

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal