Rittal - Module d'entrée numérique REM 800-DI 14 - SV - 9393233

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module d'entrée numérique REM 800-DI 14 - SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'affichage - sans

  • signature EDL40 - Non

  • avec code de blocage - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SV

EAN

4028177984981

Réf. Sonepar

00334798498

Réf. Fournisseur

9393233

Marque

Rittal

type d'affichage:

sans

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Le module d'entrée numérique élargit les fonctionnalités de l'analyseur de réseau REM 801 de 14 entrées numériques complémentaires