Rittal - Module diodes vertes clignotantes 24VAC/DC - 2370511

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module diodes vertes clignotantes 24VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177953635

Réf. Sonepar

00334795363

Réf. Fournisseur

2370511

Marque

Rittal

fonction:

lumière clignotante

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

0 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'énergie:

0 W

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Module diodes vertes clignotantes 24VAC/DC - Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal