Rittal - Module jeu de barres 2U/2U - 9666530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné max. - 0 A
hauteur - 300 mm
largeur - 500 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177676411
Réf. Sonepar
00334767642
Réf. Fournisseur
9666530
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
courant assigné max.:
0 A
hauteur:
300 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
0 mm
épaisseur de rail:
0 mm
avec couvercle:
Oui
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
0 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA


