Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Rittal - Module pour rangées d'appareillages à intégrer - 9666280

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module pour rangées d'appareillages à intégrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 1

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 500 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 2

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177676268

Réf. Sonepar

00334767627

Réf. Fournisseur

9666280

Marque

Rittal

nombre de rails DIN:

1

hauteur:

150 mm

largeur:

500 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

2

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

0 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Module pour rangées d'appareillages à intégrer

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal